リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
myfa コレクションファイル スーパーワイド A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62566065
品番
F3302-24
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
お気に入りのコレクションをまとめて保管できる大容量のファイル。
仕様
ジェットブラック
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚1.8mm)、とじ具/スチール
色
ジェットブラック
規格
A4
本体寸法(mm)
幅×奥行×高さ 300×88×325
本体質量(g)
600
収容数
コピー用紙750枚
注意
※ポケットは付いておりません