リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの スタンドファイルボックス
myfa コレクションストックファイル B6 6仕切(7ポケット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
62566081
品番
F3350-0
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コレクションをまとめて保管。自立するジャバラ式ファイル。
仕様
ミルキーホワイト
材質
表紙・ポケット/ポリプロピレン、バンド留め具/P.P.樹脂、ゴムバンド/ポリエステル・スチール
色
ミルキーホワイト
規格
B6
本体寸法(mm)
幅×奥行×高さ 55×168×190
本体質量(g)
120
収容数
6仕切(7ポケット)
注意
※最大収容枚数:B6コピー用紙350枚
※カラーインデックス・タイトルシール付き