リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
リクエスト D型リングファイル A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62566108
品番
G1290-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
4穴のD型リングファイルから、コピー用紙750枚収容タイプが新登場!
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚1.8mm)、とじ具/スチール
色
黒
規格
A4
本体寸法(mm)
幅×奥行×高さ 292×88×314
本体質量(g)
557
収容数
コピー用紙750枚
注意
※クリヤーポケット(0.06mm厚)にコピー用紙2枚入れた場合のポケット収容枚数は230枚です