myfa アレンジペーパーリフィル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 62566151 品番 N3374
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

自由度が高く、カスタマイズしやすいペーパーリフィル。

仕様フリーマンスリー 材質本体/上質紙 本体質量(g)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×2×156 罫線フリーマンスリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする