リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの バインダー
myfa クリヤーバインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62566169
品番
N3390-24
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
お気に入りのコレクションを表紙にできるクリアタイプのバインダー。
仕様
チャコールブラック
材質
表紙/PVC・ポリエステル、とじ具/スチール、下敷き/ポリプロピレン
色
チャコールブラック
本体質量(g)
220
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
177×30×215
注意
※下敷き1枚付き
※扉表紙付き
※リーフは付いておりません
※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください
※印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します
※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます
※多穴リーフをご使用の場合は製品寸法をご確認ください