リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの バインダー
myfa ラウンドジップバインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62566178
品番
N3391-9
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コレクションやペンをしっかり守るファスナータイプのバインダー。高級感がある合皮素材。
仕様
キャラメルブラウン
材質
表紙/PU・ポリエステル、とじ具/スチール、下敷き/ポリプロピレン
色
キャラメルブラウン
本体質量(g)
175
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
160×35×220
注意
※商品の柄は予告なく変更になる場合がございます。
※リーフは付いておりません
※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください
※印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します
※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます
※多穴リーフをご使用の場合は製品寸法をご確認ください