GDジャパン
GDジャパンの 安全長靴・長靴
GDジャパンの 先芯なし長靴
ワークシューズ・作業靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62566318
品番
RB-658
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
作業現場から普段使いまで幅広いシーンで活躍。異物や水の侵入を防ぐカバー付き。ソールも工業油用耐油性能と機能性も備えたレインブーツになります。
性能
底:耐油(工業油)
色
グレー
質量(g)
約650、+-10
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
PVC
先芯
なし
材質(底部)
PVC