BNC-ワニ口ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62566467 品番HDBNC-C001
参考基準価格(税別)¥2,549 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

BNC-ワニ口クリップのケーブルです。オシロスコープや信号発生器等に接続して活用することできます。

用途計測器の信号変換測定接続等 定格600V/2A 開口寸法(mm)ワニ口クリップ:6 安全規格CAT II 600V 2A ケーブル長(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする