HD-BP01Y バインディングポスト はくでん 62566510

バインディングポスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個色(本体)イエロー注文コード62566510品番HD-BP01Y
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

直径4mmのバナナプラグ、ワイラグ、ワイヤー等を接続することができるバインディングポストです。

付属品ボルト(大), ボルト(小)×2, スプリングワッシャー全長(m)44適合端子内径:Φ4mm色(本体)イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする