はくでん
はくでんの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
はくでんの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
はくでんの デプスゲージ
デプスゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62566720
品番
HDADG-01
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐久性に優れた、バーニヤ目盛付きの炭素鋼デプスゲージです。
材質
炭素鋼
質量(kg)
4.5
測定範囲(mm)
0-150
目盛(mm)
0.02mm
精度(mm)
±0.03