コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、背座革、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード62566764 品番CC84XR PF72
参考基準価格(税別)¥596,800 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
仕様座素材:背・座 総革 /脚素材:ポリッシュ /背フレーム/アルミダイキャスト可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背フレーム/アルミダイキャスト 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /可動肘:可動肘 /無:無 その他背・座総革張り仕様 ハイバック 5本脚 ポリッシュフレーム アジャストアーム ブラックボディ ハンガー付 ウレタンキャスター 幅(mm)650〜702 座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック 高さ(mm)980〜1080 奥行(mm)脚:700 キャスターΦ75ウレタンキャスター 肘掛可動肘 背幅(mm)502 座幅(mm)530 座高(mm)420〜520 座奥行(mm)400〜450 肘高さ(mm)590〜790 脚(mm)背座総革張り仕様の場合は肘パッドも高級感のある革張り仕様となります。 グリーン購入法適合 脚幅(mm)700 ハンガー ランバーサポート ヘッドレスト
関連資料:単品カタログ(39.74MB) 取扱説明書:(6.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,910 / 税込 ¥19,701
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする