電池チェッカー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62566799 品番HDBC-01S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電池の推定残量を表示し、電池の無駄遣いを減らすことができます。
本製品はバッテリー電圧を測定することでバッテリー残量を推定するものです。より正確な測定を行う際には専用の計測機器をご使用ください。

材質ABS 寸法(mm)92×63×14 質量(g)約36 電池残量表示[9V電池] 9.0, 8.1, 7.2, 6.3, 5.4, 4.5, 3.6, 2.7, 1.8 [1.5V電池] 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.7 測定可能電池単一・単二・単三・単四・単五・1.5Vボタン電池・9V電池

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする