はくでん
デジタル直流電圧計 DC100V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ディスプレイ:ブルー
ディスプレイ:レッド
ディスプレイ:ブルー
ディスプレイ:グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62566817
品番
HDCV4-100B
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
DC100Vまで測定できる4桁表示のコンパクトデジタル直流電圧計です。
寸法(mm)
ディスプレイ:30.5×14.4
色
ディスプレイ:ブルー
長さ(cm)
リード:20
本体寸法(mm)
41×24×11
接続方式
[赤] 動作電源の正極 [黒] 共通の負極 [青] 測定電源の正極
消費電流(mA)
≦20
表示更新レート
3回/秒
取付穴径(Φmm)
2.9
測定電圧(V)
DC 0~100
動作電圧(V)
DC4~30(推奨5~12)