曜日別特売
HDBR119-3 精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプ はくでん 62567097

精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個注文コード62567097品番HDBR119-3
参考基準価格(税別)¥942,000販売価格(税込)¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800

8段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。
10?GΩ(精度5%、定格電圧2.5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。
本体は端子電圧測定機能を備えています。
抵抗レンジは0~21.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~2%です。
研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。

仕様【固定抵抗器】10GΩ・精度5%・定格2.5kV寸法(mm)520×285×180質量(kg)約5.3使用温度範囲(℃)20±10精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/2.5kV [1GΩ] 2%/2.5kVレンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、【抵抗】0~21.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~2%)保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする