カルハーネスデラックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62567341 品番 No.FHN-222L-NY
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

腿水平ワンタッチ式、締め付け感も無く動きやすいです。
ワンタッチバックルで着脱スムーズです。(軽量アルミ合金製)
一目で左右の区別が可能です。(着右側:シルバー/着左側:黒)
胴ベルト装着可能です。(ベルト幅50mmまで対応)
日本製です。

材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄、アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金 サイズL 質量(g)1050 身長(cm)170〜190 使用範囲(g)130 ランヤードNo.MA-244R、No.MA-244RW、No.F-3+SS-16、No.F-3+SS-16W、No.F-3+SS-66HW
関連資料:(0.59MB)
注意
※本品にランヤードはセットされていません。
※ランヤードが必要な方はTOYO SAFETYフルハーネス用ランヤードをお買い求めください。
※No.MA-244R、No.MA-244RW、No.F-3+SS-16、No.F-3+SS-16Wの使用可能重量は100kgです。使用可能質量130kgに対応したランヤードをお求めの方はNo.F-3+SS-66HWをご購入ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする