仕様背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘 /無:無
その他ハイバック 5本脚 デザインアーム クッション シルバーフレーム グレーボディ ランバー付 ハンガー付 ウレタンキャスター
幅(mm)700
色座カラー:ホワイト ボディカラー:グレー
高さ(mm)980〜1080
奥行(mm)脚:700
キャスターΦ75ウレタンキャスター
肘掛固定肘
背幅(mm)502
脚数(本)5本脚
座幅(mm)530
座高(mm)420〜520
座奥行(mm)400〜450
肘高さ(mm)625〜725
グリーン購入法適合
脚幅(mm)700
ハンガー有
ランバーサポート有
ヘッドレスト無