ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 ワンセグテレビ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62567666 品番NPD-A121S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめます
スマホとつなげてカーナビアプリを使用する
Bluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続
対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降
対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング
電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)
最大消費電流:2A
スタンバイ電流:5mA 以下
動作温度:-10〜60℃
LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600
CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2Ghz
Bluetooth:5.3
Wi-Fi:5GHz
音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)
外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)
テレビチューナー:ワンセグチューナー
テレビ画面表示サイズ:4.5インチまたは6.0インチ(拡大時)

用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス 付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書 質量(g)510(スタンド部含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする