曜日別特売
M24-15SL-12mm 循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き マリンテック 62567797

M24-15SL-12mm 循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き マリンテック 62567797
M24-15SL-12mm 循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き マリンテック 62567797
M24-15SL-12mm 循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き マリンテック 62567797
M24-15SL-12mm 循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き マリンテック 62567797
M24-15SL-12mm 循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き マリンテック 62567797
M24-15SL-12mm 循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き マリンテック 62567797

循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62567797品番M24-15SL-12mm
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!
インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!
二相ブラシレスモーターにより連続運転可能
ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路
熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など
業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
モーター部は樹脂充填による防水構造
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)
セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命
毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動
水中設置・陸上設置可能
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能
空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):12標準ノイズ(dB)40以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする