平型ミニヒューズホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62568120 品番ILFM-14
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー
安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダー
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
簡易防水型
ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプ
ケーブルAWG14・2.0SQ付き

付属品なし 型式ILFM-14 全長(mm)300 備考簡易防水型 電圧(V)12/24/36/48 電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ
注意
※ミニヒューズは別売
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする