防水中間スイッチ 発光タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 型式WPSW-16AR 注文コード62568479 品番WPSW-16AR
参考基準価格(税別)¥2,775 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は型式など2種類から選べます 他の種類を見る

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:挟み込み接続式
ONにすると赤く点灯
AC100V-220Vで使用可
キャップタイヤーなど外径7mm〜12mmまでのケーブルに使用可能
防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可

用途中間スイッチ 付属品ステンレスネジ 型式WPSW-16AR 寸法(mm)長さ120x高さ52x幅55 質量(g)85 電源電圧(V)AC100-250まで 電流容量(A)スイッチ:16 ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7〜12まで 防水保護等級IP66
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする