防水中間スイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62568515 品番WSW-6AW
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

おしゃれな白ボディ登場!
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ
ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:ハンダ付
キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製

用途室外照明器具などの中間スイッチなど 型式WSW-6AW 寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32 使用温度範囲(℃)-20〜70 内径(Φmm)パッキング:4.5 電圧(V)200まで 電流容量(A)スイッチ:6 適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする