WSW-6AWR-AC 防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用 マリンテック 62568531

WSW-6AWR-AC 防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用 マリンテック 62568531
WSW-6AWR-AC 防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用 マリンテック 62568531

防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62568531品番WSW-6AWR-AC
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!
夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:ハンダ式
ONにするとLEDが赤く点灯
キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製

用途
室外照明器具などの中間スイッチなど
型式WSW-6AWR-AC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70手元スイッチの色白色電源電圧(V)AC100電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする