シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ! 夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き ケーブル接続:ハンダ式 ONにするとLEDが赤く点灯 キャップタイヤーなど外径5〜8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製