防水平型ヒューズホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62568549 品番ILF-10W
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

強力防水型!固定式!
DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー
40Aまでの回路へ
シリコン製シーリングガスケット付き
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ネジなどで固定可能
ケーブルAWG10・5.5SQ付き
40Aヒューズまでに使用可

型式ILF-10W 備考強力防水型 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)40まで 電線仕様サイズ:AWG10・5.5SQ ケーブル長(mm)130×2本 防水保護等級IPX4
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする