ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567

ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567
ILF-18W 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567

防水平型ヒューズホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62568567品番ILF-18W
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

強力防水型!固定式!
DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
7Aまでの回路へ
シリコン製シーリングガスケット付き
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ネジなどで固定可能
ケーブルAWG18・0.75SQ付き

付属品専用ヒューズ(2A)型式ILF-18W全長(mm)130×2本備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7まで電線仕様サイズ:AWG18・0.75SQ防水保護等級IPX4
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする