17インチカラーモニター 単品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 電圧(V)DC24(コンバーター付きで使用可) 注文コード62568786 品番MCT-17-24V
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は電圧など2種類から選べます 他の種類を見る

最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化
17インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)
サビに強いステンレス製モニタースタンド付き
オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可
ナイトウェーブ接続可能
iPhone接続により動画サイト視聴可能
※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要

型式MCT-17-24V 質量(kg)2.2 材質(本体)ABS樹脂製 寸法ステンレス製モニタースタンド:W190×L80×H90 電圧(V)DC24(コンバーター付きで使用可) 消費電力(W)15 内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・コンバーター 入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB 解像度1024×768(XGA) 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター17インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 フレームレート25-30fps モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ) 対応VESA規格75×75mm
注意
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする