17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62568820 品番MCCD-1700-1-AC
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

17インチTFTモニターカメラセット!
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
17インチカラーモニターMCT-15付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き

型式MCCD-1700-1-AC 質量(kg)2.2 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター17インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
注意
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする