マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用スイッチ/アダプター
3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF-ON
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
62568926
品番
WRS3-30A
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
3極6ターミナル防水のON-OFF-ONスイッチ!
シリコン製アコーデオンカバー付き
3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
型式
WRS3-30A
極数
3極
電圧(V)
250まで
スイッチ
ON-OFF-ON
電流容量(A)
スイッチ:30
ケーブル
ネジ式接続式
取付可能スイッチ
防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ