マリンテック
マリンテックの コンテナー/備品
マリンテックの その他備品
AIS向けアンテナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
62568951
品番
MF162
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
付属品
取付金具(ステンレス製)
型式
MF162
質量(g)
700
全長(m)
1.53
周波数
162MHz
ケーブル
同軸ケーブル5D-2V
コネクタ
接栓:M-J (同軸ケーブル5D-2V約30cm付き)
許容入力(W)
耐入力:10
注意
※同軸ケーブルは別売りとなります。