DC-2PCF DC電源コネクター マリンテック 62568978

DC-2PCF DC電源コネクター マリンテック 62568978
DC-2PCF DC電源コネクター マリンテック 62568978

DC電源コネクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62568978品番DC-2PCF
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

便利なDCケーブルの接続用コネクター!
プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定
DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能
DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)
キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満
メスプラグのみ

型式DC-2PCF寸法(mm)長さ35材質(本体)樹脂製定格電圧(V)≦DC36プラグ(mm)外径5.5×内径2.1電線仕様14AWG・2.0SQ以下
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする