LEDストロボライト 黄色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569030 品番EL-Y
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

バータイプの新型ストロボライト登場!
厚み12.3mmの超薄型ボディ!
コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!
本格的LEDストロボライト
高輝度LED素子3W×6個(18W)
完全防水仕様
エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可
複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能
外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き
12V/24V兼用電源
2025年モデル

付属品ステンレス製取付ネジセット 型式EL-Y 寸法(mm)130×28 黄色 材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製 質量(g)79 規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1 電圧(V)DC10-30 構造発光部:黄色LED+透明カバー レンズポリカーボネート製 モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 保証期間1年 点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台まで ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替) LED3W×6 指向角(°)180 ケーブル長(cm)30 防水保護等級IP67 発光パターン12種類
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする