付属品ステンレス製取付ネジセット
型式EL-B
寸法(mm)130×28
色青色
材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製
質量(g)79
規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
構造発光部:青色LED+透明カバー
レンズポリカーボネート製
モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
保証期間1年
点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台まで
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)
LED3W×6
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水保護等級IP67
発光パターン12種類