LEDテープライト(フルカラー) DC12V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569136 品番MR5-12RGB
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
マイボートをオリジナルカラーに!
これ1本で全てのカラーを実現可能
最新のタッチ式リモコン(別売)で発光色を自由自在!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライト
取付スペース・場所を選ばない多目的ライト
防滴仕様(屋外で使用可能)
10cm間隔でカットして使用可能 ※例えば50cm・1mなど
カットして使用する場合、切断面にシリコンでの防水加工必要
標準5m仕様
本体はサビたり劣化しにくいシリコン製
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
LED発光色を操作する場合、専用コントローラーが必要(別売)

型式MR5-12RGB 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC12〜14 消費電力(W)最大42 内容本体(5m)・取付パーツ・シリコンキャップ・取扱説明書 本体シリコン製 LED色フルカラーLED LED使用数(個)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする