型式MLC60W-24SS
寸法(mm)220×52×100
質量(g)850
タイプワイド
電流(A)2.2(28V時)
電源(V)DC24専用
電圧(V)DC24〜28
消費電力60(28V時)
全光束(Lm)7200
色温度白色(6000k)
保証期間3年間メーカー無償保証
ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)
配光角度(°)160
指向性ワイド
ボディーカラーグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP-67