LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569215 品番MLC40W-24S
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

設計・開発・生産まで自社で行い、
船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!
設計から生産まで自社で行った製品
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
ステンレス金具付き
2021年モデル

型式MLC40W-24S 寸法(mm)220×52×100 質量(g)820 タイプワイド 電流(A)1.4(28V時) 電源(V)DC24専用 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)40(MAX) 本体アルミダイキャスト製 全光束(Lm)4500 色温度白色(6000k) 保証期間3年間メーカー無償保証 ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み) 配光角度(°)160 ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP-67
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする