LEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569267 品番MID60-1224A
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。

型式MID60-1224A 寸法(mm)Φ74×11 質量(g)30 電源(V)DC12〜24 消費電力(W)1.8 色温度3000K 明るさ(Lm)180
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする