マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 型式MB50-24 消費電力(W)最大8 注文コード62569371 品番MB50-24
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は型式・消費電力・長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

2025年11月!内部構造における断線対策技術の特許を出願!
高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!
天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト
・特許出願中商品
・設計から生産までメーカーで行った製品!
・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止
・本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装
・屋外でも使用可能
・防水等級IP67
・天井や壁などに簡単に取付可
・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付
・100cm/50cmから選択可
・発光色選択可
・結露防止対策済み
・長時間のエージングテスト済み
・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック
・DC24V専用
・3年保証

型式MB50-24 寸法(mm)15×10×500 質量(g)97 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)最大8 全光束(Lm)800 発光色 ケーブル長(cm)14 LED使用数(個)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする