LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569380 品番MB50-24D
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載!2連タイプ
設計から生産まで自社で行った製品!
船舶用に開発した高輝度LEDバーライト
独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止
防滴仕様・屋外で使用可能
天井や壁などに簡単に取り付け可
DC24V用
無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)

型式MB50-24D 寸法(mm)26×10×500 質量(g)180 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)最大16 内容本体・取り付けビス 本体アルミニウム製/白色防蝕塗装 全光束(Lm)1600 発光色 ケーブル長(cm)16 LED使用数(個)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする