LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569398 品番MPS-1224Y-O25
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!
防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!
大きなLEDのリングが特徴
スイッチの面積が広く押しやすい!
スイッチ部形状:フラットタイプ
スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯
ノイズレス回路
スイッチタッチ部分はステンレス製
オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態

型式MPS-1224Y-O25 寸法(mm)Φ25×40 質量(g)36 電圧(V)DC12/24 スイッチ形状フラットタイプ(平面) 発光色黄色 消費電流(mA)LED:15 取付穴径(Φmm)Φ25 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量20Aまで
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする