LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569441 品番MPS-1224Y-O-20AP
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!
防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ
電源マーク表示タイプ・オルタネイト式
LEDで電源マークを表示
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式

型式MPS-1224Y-O-20AP 寸法(mm)Φ22×40 質量(g)26 電圧(V)DC12/24 発光色黄色 消費電流(mA)LED:15 取付穴径(Φmm)Φ22 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量20Aまで
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする