新型フラッシュライト登場!漁船に最適!! 従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能 軽量・防水構造 出力30Wタイプ 青色発光ダイオード+青色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可 閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き シリコン製耐震用ゴム足付き オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能 従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり ノイズ対策品 結露防止対策品 12V/24V兼用電源 2021年モデル