LEDラインテープライト 白色 DC24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569651 品番ML5-24W
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ライン型テープライト登場!
LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、
チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
5m仕様
24V専用
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
2020年モデル

型式ML5-24W 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)最大85 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 LED色白色 保証期間1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする