LED調光器 ワイヤレスリモコン付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569791 品番DM30R
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ベストセラー!人気のLED調光器ワイヤレスリモコン付き登場!
光量の増減と電源のON/OFFが離れた所からでも可能に!
ワイヤレスリモコン付きLED照明用調光器
リモコン到達可能距離:約10〜15m
リモコン上下ボタンの長押しで調光量調節
10AまでのLED照明にご使用ください
12V/24V兼用のLED製品では使用不可

付属品キーホルダー型リモコン 型式DM30R 質量(g)20 寸法L67ΧW33ΧH33 電圧(V)DC12-24 出力240W(24Vの場合) 電源10A 到達距離(m)リモコン:約10〜15 動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MIDシリーズ)※MID60のみ、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする