LED電球 E39口金 DC24V 白色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569809 品番MLB50W-DC-B
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品
屋外で使用可能
OEM製品によるコスト削減品
陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバーとステンレス部品などメーカー独自の防蝕・防水処理を行っております。
本製品はE39口金ソケットに対応します。
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造です。
ノイズレス品。下記周波数で確認済
127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機
2020年モデル

型式MLB50W-DC-B 質量(g)800 電圧(V)DC24 消費電力(W)50 口金E39 全光束(Lm)5000 外形×全長(mm)90×270 発光色白色 色温度6,000K 保証期間1年
注意
※本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
※本製品を作業灯灯具に収まらないため、予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする