エアーストーン 緑 ステンレス製重り付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62570150 品番ASR-65NW-G
参考基準価格(税別)¥588 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

新しいデザイン!リング型エアーストーン
幅1.6cmのリング部分からエアーを放出
風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き

型式ASR-65NW-G タイプ直径6.5cm 本体樹脂製 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース) 口径(mm)5 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする