ARC[店舗用品]
ARC[店舗用品]の ラップ・消耗品・食品包材
ARC[店舗用品]の 包装機械・シーラー・ラッパー
ARC[店舗用品]の ラップ包装機
マルチラッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1台)
注文コード
62570308
品番
W460B2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ボディメイン:ガルバリウム鋼板
形状
フィルム格納タイプ
幅(mm)
対応フィルム:最大400まで
質量(kg)
6.6
種類
対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
60〜204
外径(Φmm)
(対応フィルム)ロール:最小径80〜最大径160 (1000m巻き対応)
電源電圧(V)
AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×445×210
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった