メイン画像

デンタルプラークチェックライト ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62570326 品番OMC-DTHA001 ブラック
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

染め出し不要!簡単に歯垢チェックができるデンタルプラークチェックライトです。特殊なライトで歯を照らすことで歯垢(デンタルプラーク)や歯石がピンクに発色するので、簡単に磨き残しチェックができます。ご自身はもちろん、小さなお子様や介護が必要な方へのデンタルチェックにもオススメです。
いつでも使える乾電池式&持ち運びに便利なポーチ付き。電池付き商品なので届いて直ぐ使えます。

セット内容本体・単4形アルカリ乾電池2本・ポーチ 材質アルミ合金・その他 ブラック 質量(g)約30 寸法(cm)約1.5×2×13.5 使用電池単4形アルカリ乾電池2本 保証期間6ヶ月
注意
※光は直視しないでください。目を痛める原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする