メイン画像

アクアウォッシャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62570335 品番OMC-DTHA002
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ジェット水流で汚れや歯垢を洗い流す、軽量スリムで使いやすいタンクレスタイプの口腔洗浄器です。ホースから給水するため本体をどの角度に傾けても安定してジェット水流を噴射できます。安心のIPX7防水仕様だからお風呂での使用も可能。目的に併せてノズルと水流を切替られるので、ピンポイントのケアができます。ノズルは外して水洗いできるから常に清潔に保てます。

セット内容本体、4種類ノズル(ジェット、歯周、歯列矯正、舌クリーナー)、給水ホース(クリップ付)、充電ケーブル(Type-C) 材質ABS樹脂 質量(g)約165 直径(Φcm)約3.6×18 使用電池リチウムイオン電池DC3.7V850mAh 保証期間1年間 充電時間(分)約90 充電方式USB Type-C タイマー約90秒で自動停止(タッチモード除く) 使用可能時間(分間)約45(連続使用の場合) 防水性IPX7 入力電圧DC5V1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする