メイン画像

ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62570369 品番OMC-DPEP01M
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。
業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。
防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。

セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4 材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVA サイズM 質量(g)約580 強度(kg)耐圧:250(2本使用時) 寸法(cm)約24.5×5.8×45〜65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする