曜日別特売
1161680020 サイディングシール&SDCカラーマスター コニシ 62570744

サイディングシール&SDCカラーマスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(4L×2缶)ホソビキホワイト注文コード62570744品番1161680020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

サイディングの動きに追従する応力緩和型で目地切れなどの事故を防止する。変成シリコーン特有のすぐれたゴム弾性を持ち、耐熱性・対候性にすぐれ長期にわたり防水性能を維持する。2成分化学反応硬化型で、硬化によるたいせきしゅうしゅくがほとんどない。施工気温にあった作業性・硬化性を備えている。専用プライマー(ボンド シールプライマー#2)を使用することにより、被着体に対して強固に接着する。各サイディングメーカーの板色に対応したカラーマスターを用意している。

用途
サイディング目地
成分変成シリコーン樹脂セット内容サイディングシール4L×2缶 SDCカラーマスター160g×2本ホソビキホワイト規格JSIA F☆☆☆☆原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性ゴム弾性、耐熱性、耐候性、防水性能ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
関連資料:(1.2MB)
注意
※サイディングシールとSDCカラーマスター2個ずつ(同色)のセット販売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする